Brúsny pás pre bočné brúsky
Brúsny pás na hrany, drevo a dyha
PAS BRUSNY KPF P60-200X1600MM
Obj. č. 0583360160
EAN 4047376030343
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Výnimočne dlhá životnosť v dôsledku minimálneho zanášania vďaka antistatickej povrchovej úprave
- F-papier, polootvorený rozptyl s antistatickou povrchovou úpravou na zamedzenie rýchlemu zanášaniu brúsneho pásu, výnimočne vysoká zaťažiteľnosť brúsnych pásov (napr. pri ciachovaní), optimálne výsledky brúsenia a nízky dopad brúsneho prachu (jemný prach).
Pásy by sa mali skladovať v suchých, mrazu odolných miestnostiach. Neuchovávajte v blízkosti ohrievačov, studených alebo vlhkých stien, dverí alebo okien a nie priamo na podlahe. Odporúčajú sa skladovacie teploty medzi 18°C a 22°C pri relatívnej vlhkosti medzi 45% a 65%. Pás chráňte pred priamym slnečným svetlom. Ak je to možné, uložte brúsne pásy do pôvodného obalu, kým ich nepoužijete. Uložte brúsne pásy, ktoré boli odstránené z obalu takým spôsobom, aby sa zabránilo ich deformáciám.
Hárky údajov(X)
Pre bočné brúsky
Ciachovanie, brúsenie predných a bočných dosiek skriniek (dýhovaných), brúsenie súčastí rámov príborníkov z plného dreva. Zvlášť vhodné na dyhy, masívne drevo (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevená krížová textúra, živicové drevo) a drevené materiály.
Šírkaxdĺžka | 200 mm x 1600 mm |
Veľkosť mriežky | P60 |
Antistatické vyhotovenie | Áno |
Rozptyl | Polootvorený rozptyl |
Nosný materiál | Papier s gramážou F |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |