Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky
Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky
BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K400-30X610
Obj. č. 0673503040
EAN 4049557397986
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trizact® brúsny pás
Dizajn: Oxid hlinitý
Polopružná X-podložka
Vysoko prispôsobivý: Rovnomerná kvalita povrchu pre profilované obrobky
Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre
Agresívne brúsenie, nízka hĺbka drsnosti, výrazne dlhšia životnosť, extrémne jemné brúsenie.
Brúsne prísady
Nižšia teplota brúsenia: Veľmi chladné brúsenie, bez zmeny farby materiálu
Trizact®: Názov obchodnej značky 3M
Hárky údajov(X)
Brúsenie, leštenie (dokončovanie brúsenia) a odstránenie valcovacej kože
Šírkaxdĺžka | 30 mm x 610 mm |
Verzia | A45 |
Veľkosť mriežky | 400 |
Vhodné stroje | Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Nosný materiál | Polopružná X podložka |