Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610 Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610 Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610 - 1
Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610 - 2
Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610 - 3

Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky

Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky
BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-30X610

Obj. č. 0673503060

EAN 4049557397993

Cena za zvolené balenie
Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky

Obj. č. 0673503060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For sanding, polishing (finish sanding) and removing rolling skin

Trizact® brúsny pás



Dizajn: Oxid hlinitý



Polopružná X-podložka


Vysoko prispôsobivý: Rovnomerná kvalita povrchu pre profilované obrobky



Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre


Agresívne brúsenie, nízka hĺbka drsnosti, výrazne dlhšia životnosť, extrémne jemné brúsenie.



Brúsne prísady


Nižšia teplota brúsenia: Veľmi chladné brúsenie, bez zmeny farby materiálu

Upozornenie

Trizact®: Názov obchodnej značky 3M

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Brúsenie, leštenie (dokončovanie brúsenia) a odstránenie valcovacej kože

Šírkaxdĺžka

30 mm x 610 mm

Verzia

A30

Veľkosť mriežky

600

Vhodné stroje

Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Nosný materiál

Polopružná X podložka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie