Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky
Brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky
BRUSNY PAS-TKANINA-CBN-K600-40X820
Obj. č. 0673507060
EAN 4049557398617
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trizact® brúsny pás
Dizajn: Oxid hlinitý
Polopružná X-podložka
Vysoko prispôsobivý: Rovnomerná kvalita povrchu pre profilované obrobky
Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre
Agresívne brúsenie, nízka hĺbka drsnosti, výrazne dlhšia životnosť, extrémne jemné brúsenie.
Brúsne prísady
Nižšia teplota brúsenia: Veľmi chladné brúsenie, bez zmeny farby materiálu
Trizact®: Názov obchodnej značky 3M
Hárky údajov(X)
Brúsenie, leštenie (dokončovanie brúsenia) a odstránenie valcovacej kože
Šírkaxdĺžka | 40 mm x 820 mm |
Verzia | A30 |
Veľkosť mriežky | 600 |
Vhodné stroje | Fein RS 12-70, Poly-Romy Poly-Romy/1 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Nosný materiál | Polopružná X podložka |