Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny pilník CERALINE s látkovým brúsnym pásom

Brúsny pás CERALINE pre pásovú brúsku na rúrky
PAS BRUSNY PLATNO-KERAMIK-P80-40X760MM

Obj. č. 0673706008

EAN 4056807889436

Cena za zvolené balenie
Brúsny pilník CERALINE s látkovým brúsnym pásom

Obj. č. 0673706008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie potrubia, potrubných kolien a uzavretých potrubných konštrukcií, brúsenie zvarov, odstraňovanie temperovaných náterov, hrdzi a nečistôt.

Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena


Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva



Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak


Vysokovýkonné keramické brúsne zrno

Upozornenie
  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník

Šírkaxdĺžka

40 mm x 760 mm

Veľkosť mriežky

80

Materiál brusiva

Keramické zrno

Nosný materiál

Tkanina

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prídavné zariadenie pre pásovú brúsku na rúrky RBS 650

SADA PRE BRUS. TRUBIEK RBS650 16D SYSKO

Na brúsenie, vyhladzovanie, zmatňovanie, čistenie, leštenie, prvé brúsenie, odstraňovanie hrdze a farby z okrúhlych tyčí, zábradlia, potrubných kolien a potrubia vo vizuálnom rozsahu priemeru 8 – 250 mm.