Brúsny pilník CERALINE s látkovým brúsnym pásom
Brúsny pás CERALINE pre pásovú brúsku na rúrky
PAS BRUSNY TEXTILNY G80-35X650MM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Hárky údajov(X)
Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
Šírkaxdĺžka | 35 mm x 650 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Nosný materiál | Tkanina |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!