Brúsny škrabák
Brúsny hoblík
BRUSNA RASPLA-2K--280X140X15MM
Obj. č. 0695942551
EAN 4050642841291
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Základné telo je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele odolnej proti opotrebovaniu
- Ergonomicky tvarovaná, 2-zložková mäkká plastová rukoväť
- Mimoriadne odolná, nehrdzavejúca oceľ s dlhou životnosťou
- Šikmá predná časť pre prácu na ťažko dostupných miestach
- Základňa s radom ostrých zubov 5 x 10/5 x 12
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na hladenie a čistenie stavebných materiálov (okrem betónu), napr.: Vápenato-cementové omietky (možnosť leštenia), suché renovačné omietky (sada), kompozitné tepelno-izolačné systémy, mäkká a tvrdá drevovláknitá doska, styrodur, pieskovec, pórobetón, brúsenie zvyškov z holého muriva, šikmé spoje atď. Tiež je vhodný na vyrovnanie drážok v podkladových podlahách a odstránenie zvyškov lepidla (napr. na prípravu stien a podlahových povrchov pred pokládkou dlaždíc)
Materiál | Oceľ |
Šírka | 140 mm |
Dĺžka | 280 mm |