Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny vejár

Brúsny vejár
BRUSNY VALEC LAMELOVY

Obj. č. 067204080

EAN 4011231552868

Cena za zvolené balenie
Brúsny vejár

Obj. č. 067204080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Made of soft, flexible grinding cloth segments for a shoulder-free, uniform finish.
  • Vyrobený z mäkkých a flexibilných segmentov z brúsnej tkaniny

  • Zmiešaný korund vyrobený zo syntetického korundu a korundu

  • Brúsne segmenty radiálne zapustené okolo osi do jadra zo syntetickej živice

  • Mimoriadne vhodné na vyhladzovanie povrchov a na jemné leštenie

  • Rovnomerná úprava brúsením bez ostrých okrajov
Upozornenie

Pri vyšších otáčkach sa hrubšia textúra chová ako jemná textúra a pri nízkych otáčkach sa jemná textúra chová ako drsnejšia. Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu. Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu textúru. Dbajte na správny smer otáčania! Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Jemné obrusovanie a leštenie pri výrobe nástrojov a foriem, obrábaní menších a ťažšie dostupných povrchov pri výrobe nádob a prístrojov, upravovanie prvkov z ťažkých aj ľahkých kovov, ako aj z nehrdzavejúcej ocele či ocele odolnej voči kyseline.



Kovaná oceľ, kujné železo, sivé liate železo, uhlíková oceľ, vyťahovaná oceľ, oceľová pásovina, zinok lisovaný vstrekovaním, neželezné materiály, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, drevo

Priemerxšírkaxpriemer drieku

40 x 20 x 6 mm

Veľkosť mriežky

80

Obvodová rýchlosť min./max.

20-28 m/s

Materiál brusiva

Normálny korund

Materiály určené na spracovanie

Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Sivá liatina, Uhlíková oceľ, Hlbokoťažná oceľ, Oceľový pás, Zinkový tlakový odliatok, Neželezný kov, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Drevo

Priemer stopky

6 mm

Šírka

20 mm

Priemer

40 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie