Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brzdová kvapalina DOT 4 pre hydraulické brzdové systémy

Brzdová kvapalina DOT 4
KVAPALINA BRZDOVA DOT 4 250ML

Obj. č. 089200925

EAN 4045989989799

Cena za zvolené balenie
Brzdová kvapalina DOT 4 pre hydraulické brzdové systémy

Obj. č. 089200925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predpísané pre rôzne modely značiek VW/Audi, Seat a Škoda

Zodpovedá nasledovným špecifikáciám: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 a DOT 4


Brzdové kvapaliny je možné miešať s akýmkoľvek iným komerčným produktom, ktorý spĺňa nasledovné skúšobné požiadavky: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 alebo ISO 4925.



Zloženie na báze glykoléterov


  • Vynikajúca ochrana proti korózii v porovnaní so železnými a neželeznými kovmi

  • Vysoká úroveň tepelnej stability

  • Dobrá kompatibilita s gumou


Vynikajúce mazacie vlastnosti


Vhodná na použitie v hydraulickej prevodovke spojkových systémov.

Upozornenie

Brzdové kvapaliny vymieňajte podľa pokynov výrobcu vozidla. Za žiadnych okolností nemiešajte s olejmi pre automatickú prevodovku (ATF) alebo minerálnymi olejmi. Vyhýbajte sa kontaktu s natretými povrchmi, pretože brzdové kvapaliny pôsobia na nátery ako rozpúšťadlo. Brzdová kvapalina je hygroskopická.


Pre kanistre/sudy: Na nalievanie brzdovej kvapaliny používajte iba uzáver. Po použití (a počas skladovania) kanister vždy utesnite pomocou pôvodného veka. Uzávery nezaručujú, aby sa do brzdovej kvapaliny nedostala vlhkosť. Upozornite svojich zákazníkov na správny spôsob skladovania. Dodržiavajte pokyny od výrobcu vozidla.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 a DOT 4

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsah

0,25 l

Obal

Dóza

Farba

Bezfarebný

Zápach/vôňa

Charakteristický

Chemický základ

Polyglykoléter

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Mokrá bod varu min.

155 °C

Suchý bod varu min.

255 °C

Hustota

1,07 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie