Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brzdová kvapalina DOT4-Entry

KVAPALINA BRZDOVA-DOT 4-500ML

Obj. č. 0892007156

EAN 4068362615221

Cena za zvolené balenie
Brzdová kvapalina DOT4-Entry

Obj. č. 0892007156

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkon produktu spĺňa normy FMVSS Č. 116DOT4, SAEJ1704, SAE1703,ISO4925 trieda 4, JISK2233 trieda 4. Je vhodná pre čisto elektrický alebo hybridný brzdový systém.

Odolnosť voči plynom s vysokými teplotami


Navrhnutá tak, aby odolala extrémnym teplotám a zabezpečovala plynulé a bezpečné brzdenie aj v tých najnáročnejších podmienkach



Tekutosť pri nízkych teplotách


Nerobte kompromisy v oblasti výkonu, keď teploty klesnú. Tekutosť pri nízkych teplotách zabraňuje tuhnutiu kvapaliny a vyvíjaniu odporu, čo umožňuje flexibilné a spoľahlivé brzdenie vždy, keď je to potrebné



Odolnosť voči hrdzi a nekorozívne vlastnosti


Je navrhnutá tak, aby chránila čerpadlá a komponenty brzdového systému, a predlžuje jeho životnosť



Kompatibilita s gumou


Vďaka vynikajúcej kompatibilite s gumovými materiálmi sa v brzdovom bubne nevytvára hrdza, čím sa zachováva integrita systému



Široké možnosti využitia


Univerzálna a efektívna v rôznych brzdových systémoch, umožňuje optimálnu prevádzku pri širokom rozsahu teplôt. Podporuje vynikajúce mazacie vlastnosti, predlžuje životnosť systému, znižuje hluk počas prevádzky a zaisťuje plynulejšiu jazdu



Mimoriadne nízka vodivosť


Minimalizuje riziko elektrického rušenia a zlepšuje celkovú spoľahlivosť systému



Ideálna pre pokročilé systémy


Odporúčaná pre pokročilé brzdové systémy ako ABS, ESP/DSC, ASC, ASR a TCS, kde zaisťuje špičkový výkon a bezpečnosť

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Osobné vozidlá a motocykle: Vhodné pre väčšinu osobných vozidiel, SUV, ľahkých nákladných vozidiel a motocyklov a zaistenie konzistentného výkonu.

  • Použitie v náročných podmienkach a pri vysokom výkone: Ideálna pre nákladné vozidlá, autobusy a výkonnostné vozidlá vďaka vyššej tepelnej odolnosti.
Pokyny

Príprava:


  • Zabezpečte, aby vozidlo stálo na rovnom povrchu, motor bol vypnutý a parkovacia brzda aktivovaná.

  • Použite ochranné vybavenie a očistite oblasť nádrže na brzdovú kvapalinu.

Skontrolujte hladinu kvapaliny:


Nájdite nádrž na brzdovú kvapalinu a skontrolujte, či sa kvapalina nachádza medzi čiarami min/max.


Pridajte kvapalinu:


Otvorte uzáver nádrže, doplňte brzdovú kvapalinu, pričom sa vyhnite prekročeniu maximálneho objemu, a nádrž bezpečne zatvorte.


Odvzdušnenie bŕzd (ak je to potrebné):


Postupujte podľa návodu na obsluhu vozidla a vykonajte postup odvzdušnenia alebo vyhľadajte odbornú pomoc.


Záverečné kroky:


Správnym spôsobom zlikvidujte brzdovú kvapalinu. Pred jazdou otestujte brzdy.

Obsah

500 ml

Obal

Plastová fľaša

Farba

Žltohnedá, Žltkastá až jantárová

Chemický základ

Glykol apolyglykoléter, aditíva

Skladovateľnosť od dátumu výroby

2 Roky

Mokrá bod varu min.

155 °C

Suchý bod varu min.

230 °C

Hustota

1,02 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie