Brzdová kvapalina DOT4-Entry
KVAPALINA-BRZDOVA-DOT4-5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť voči plynom s vysokými teplotami
Navrhnutá tak, aby odolala extrémnym teplotám a zabezpečovala plynulé a bezpečné brzdenie aj v tých najnáročnejších podmienkach
Tekutosť pri nízkych teplotách
Nerobte kompromisy v oblasti výkonu, keď teploty klesnú. Tekutosť pri nízkych teplotách zabraňuje tuhnutiu kvapaliny a vyvíjaniu odporu, čo umožňuje flexibilné a spoľahlivé brzdenie vždy, keď je to potrebné
Odolnosť voči hrdzi a nekorozívne vlastnosti
Je navrhnutá tak, aby chránila čerpadlá a komponenty brzdového systému, a predlžuje jeho životnosť
Kompatibilita s gumou
Vďaka vynikajúcej kompatibilite s gumovými materiálmi sa v brzdovom bubne nevytvára hrdza, čím sa zachováva integrita systému
Široké možnosti využitia
Univerzálna a efektívna v rôznych brzdových systémoch, umožňuje optimálnu prevádzku pri širokom rozsahu teplôt. Podporuje vynikajúce mazacie vlastnosti, predlžuje životnosť systému, znižuje hluk počas prevádzky a zaisťuje plynulejšiu jazdu
Mimoriadne nízka vodivosť
Minimalizuje riziko elektrického rušenia a zlepšuje celkovú spoľahlivosť systému
Ideálna pre pokročilé systémy
Odporúčaná pre pokročilé brzdové systémy ako ABS, ESP/DSC, ASC, ASR a TCS, kde zaisťuje špičkový výkon a bezpečnosť
Hárky údajov(X)
- Osobné vozidlá a motocykle: Vhodné pre väčšinu osobných vozidiel, SUV, ľahkých nákladných vozidiel a motocyklov a zaistenie konzistentného výkonu.
- Použitie v náročných podmienkach a pri vysokom výkone: Ideálna pre nákladné vozidlá, autobusy a výkonnostné vozidlá vďaka vyššej tepelnej odolnosti.
Príprava:
- Zabezpečte, aby vozidlo stálo na rovnom povrchu, motor bol vypnutý a parkovacia brzda aktivovaná.
- Použite ochranné vybavenie a očistite oblasť nádrže na brzdovú kvapalinu.
Skontrolujte hladinu kvapaliny:
Nájdite nádrž na brzdovú kvapalinu a skontrolujte, či sa kvapalina nachádza medzi čiarami min/max.
Pridajte kvapalinu:
Otvorte uzáver nádrže, doplňte brzdovú kvapalinu, pričom sa vyhnite prekročeniu maximálneho objemu, a nádrž bezpečne zatvorte.
Odvzdušnenie bŕzd (ak je to potrebné):
Postupujte podľa návodu na obsluhu vozidla a vykonajte postup odvzdušnenia alebo vyhľadajte odbornú pomoc.
Záverečné kroky:
Správnym spôsobom zlikvidujte brzdovú kvapalinu. Pred jazdou otestujte brzdy.
Obsah | 5 l |
Farba | Žltkastá až jantárová |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 2 Roky |
Mokrá bod varu min. | 155 °C |
Suchý bod varu min. | 230 °C |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |