Bublinková fólia
Bublinková fólia v dávkovacej škatuli
AIRCUSHFOIL-DISPENSERBOX-W300MM-L75M
Obj. č. 0992900280
EAN 4052712319655
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Fólia s bariérovým materiálom vyrobená z LDPE šetrného voči životnému prostrediu
- Znižuje riziko poškodenia pri preprave
- Veľmi malá strata vzduchu z bubliniek
- Dlhšia životnosť, opakovaná použiteľnosť bez obmedzenia
Až o 40 % nižší objem skladovania a prepravy
Vďaka inovatívnej štruktúre bubliniek
Fóliu možno jednoducho, čisto a rovno odtrhnúť na požadovanú dĺžku
- Individuálne odtrhnutie požadovaného množstva
- Na odtrhnutie sa nevyžaduje rezanie nožom
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Chráni produkty pred poškriabaním, prachom a vlhkosťou. Bariérový materiál chráni produkty pri preprave pred nárazmi, údermi a vibráciami. Vyplnenie voľného priestoru
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Transparentná |
Šírka | 300 mm |
Dĺžka | 75 m |
Priemer nopiek | 10 mm |
Teplotná odolnosť max. | 70 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace, pri atmosférickej skúške |
Chemická odolnosť | Závisí od použitia, potrebná konzultácia |
Ďalší tovar | Páska na balíky, č. tovaru 0985050...; prepravné kartóny, č. tovaru 0992905... |