Bunda Cetus
Bunda Cetus
BUNDA CETUS ČIERNA VEL XL
MODYF
Obj. č.
M401309003
EAN 4251596883263
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tkanina spája pohodlie, ktoré prináša bavlna, s odolnosťou polyesteru. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu, ktorý nezachytí detektor kovu.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- Dve vonkajšie vrecká na zips, dve náprsné vrecká, vnútorné vrecko
- Ergonomický tvar rukávov, elastické vložky na chrbte
- Reflexné vložky, nastaviteľné manžety a lem, personalizovaný štítok pre zamestnanca
- Vhodné na priemyselné pranie, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XL |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |