Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bunda Cetus

Bomberová bunda Cetus
BUNDA CETUS ŠEDÁ VEL L
MODYF

Obj. č. M401310002
EAN 4251596883331

Cena za zvolené balenie
Bunda Cetus

Obj. č. M401310002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tkanina spája pohodlie bavlny s odolnosťou polyesteru. Gombíky a zipsy zo špeciálneho plastu, ktorý je na 99 % neodhaliteľný detektormi kovov.
  • Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • Dve vonkajšie vrecká na zips, dve náprsné vrecká, vnútorné vrecko

  • Ergonomický tvar rukávov, elastické vložky na chrbte

  • Reflexné vložky, nastaviteľné manžety a lem, personalizovaný štítok pre zamestnanca

  • Vhodné na priemyselné pranie, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Antracitová

Veľkosť

L

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie