Bunda Classic
Bunda typu bomber, Classic
CLASSIC PRAC. BUNDA CIERNA XS
MODYF
Obj. č.
M401204010
EAN 4251012131596
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná a praktická pracovná bunda, ideálna na rôzne remeselnícke činnosti. Optimálny strih s voľnosťou pohybu.
- Odolná tkanina s jednoduchým udržiavaním
- 2 predné vrecká, 2 náprsné vrecká, vrecko na rukáve, vrecko na mobilný telefón
- Reflexné prvky
- Zips YKK
- Elastická zaťahovacia šnúrka na manžetách a leme
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XS |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Žehlenie so strednou teplotou, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |