Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bunda Multinorm

Bunda typu bomber, Multinorm-Line
MULTINORM PRAC. BUNDA SEDO-CIERNA L
MODYF

Obj. č. M001098002
EAN 4250241986755

Cena za zvolené balenie
Bunda Multinorm

Obj. č. M001098002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Funkčná a antistatická bunda poskytuje maximálnu ochranu a pohodlie.
  • Samozhášavá, antistatická, s prekrytým zipsom

  • 2 predné vrecká, 2 náprsné vrecká

  • Reflexné prvky

  • Nastaviteľné manžety

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Čierna

Veľkosť

L

Materiál

99% cotton, 1% antistatické vlákno

Hmotnosť látky na m2

350 g

Normy

ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1

ISO

11611 Trieda 2

Iné č. normy

IEC 61482-2 Trieda 1

Norma EN

13034

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Žehlenie s vysokou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie