Bunda Multinorm
Bunda typu bomber, Multinorm-Line
MULTINORM PRAC. BUNDA SEDO-CIERNA M
MODYF
Obj. č.
M001098001
EAN 4250241986748
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14923587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1210031.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1210032.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1210030.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12116713.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12293493.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná a antistatická bunda poskytuje maximálnu ochranu a pohodlie.
- Samozhášavá, antistatická, s prekrytým zipsom
- 2 predné vrecká, 2 náprsné vrecká
- Reflexné prvky
- Nastaviteľné manžety
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | M |
Materiál | 99% cotton, 1% antistatické vlákno |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Normy | ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1 |
ISO | 11612 |
Iné č. normy | IEC 61482-2 Trieda 1 |
Norma EN | 1149-5 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |