Bunda Nature
Bomberová bunda Nature
BUNDA PRAC NATURE MODRÁ L
Obj. č. M401275002
EAN 4251402751076
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná bunda nielen dobre vyzerá, ale poskytuje aj vynikajúci komfort. Vďaka vysokému obsahu bavlny je mimoriadne príjemná na dotyk.
- Odolná, ľahko udržiavateľná elastická tkanina
- 2 náprsné, 2 predné vrecká, vnútorné vrecko na zips, vrecko e-Care
- Reflexné vložky, ergonomický strih rukávov
- Zosilnený materiál v lakťoch, vetranie rukávov
- Predĺžený chrbát
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Bridlicová modrá |
Veľkosť | L |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |