Bunda One
Pracovná bunda One
BUNDA ONE ANTRACIT S
MODYF
Obj. č.
M401202000
EAN 4251012139370
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná pracovná bunda s elastickými vložkami zabezpečuje voľnosť pohybu a uľahčí vašu každodennú prácu. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
- Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť voči roztrhnutiu), odolná, rýchloschnúca, jednoduchá starostlivosť
- 6 vonkajších vreciek, 2 vnútorné vrecká, vrecko na telefón e-Care
- Spevnené miesta v oblasti ramien, tvarované rukávy, zadná strana so systémom vetrania
- Nastaviteľné manžety a lemy na rukávoch, vrecko na kartu ID
- Výstup na slúchadlá cez vnútorné vrecko
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | S |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |