Bunda STARLINE®
Bunda typu bomber, Starline
BUNDA STARLINE ČERVENÁ L
MODYF
Obj. č.
M001105002
EAN 4250372955828
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto bunda poskytuje vďaka svojmu funkčnému strihu maximálne pohodlie. Určite vás zaujmú aj materiál s jednoduchým ošetrovaním a moderný dizajn.
- Odolná, funkčná a pevná
- 2 predné vrecká, náprsné vrecko s vreckom na mobilný telefón
- Reflexné lemovanie vpredu a vzadu
- Spevnené švy, stojačikový golier, zakrytý zips YKK
- Nastaviteľné manžety a lem, predĺžená chrbtová časť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Čierna |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha |