Bunda Stretch X
Bunda Stretch X
BUNDA STRETCH X BEŽOVÁ VELE 6XL
Obj. č. M401253008
EAN 4251692827178
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívna elastická tkanina spája pohodlie, ktoré prináša bavlna, s odolnosťou polyesteru. Gombíky sú zakryté, aby sa predišlo poškriabaniu povrchov, a sieťované vložky poskytujú maximálne odvetranie.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- 5 vonkajších vreciek, 2 vnútorné vrecká, vrecko na pero
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, manžety a lemy, ktoré sa dajú prispôsobiť pomocou suchého zipsu
- Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Béžová |
Veľkosť | 6XL |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |