Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bunda Stretch X

Bunda Stretch X
BUNDA STRETCH X MODRÁ VEL 5XL

Obj. č. M401252007
EAN 4251692827147

Cena za zvolené balenie
Bunda Stretch X

Obj. č. M401252007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívna elastická tkanina spája pohodlie, ktoré prináša bavlna, s odolnosťou polyesteru. Gombíky sú zakryté, aby sa predišlo poškriabaniu povrchov, a sieťované vložky poskytujú maximálne odvetranie.
  • Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • 5 vonkajších vreciek, 2 vnútorné vrecká, vrecko na pero

  • Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné vložky, manžety a lemy, ktoré sa dajú prispôsobiť pomocou suchého zipsu

  • Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

5XL

Materiál

72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie