Bunda Tallin 3 v 1
Viacúčelová bunda, Tallin, 3-v-1
BUNDA TALLINN 3V1 ČIERNA 3XL
Obj. č. M411176005
EAN 4251012157374
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná, pohodlná a teplá bunda so športovým dizajnom.
- Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť voči roztrhnutiu), ľahká, odolná, priedušná, nepremokavá (vodný stĺpec 5 000 mm)
- 2 predné vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko
- Krytý, nepremokavý predný zips, zlepované švy
- Vysoký golier, nastaviteľné manžety a lem, odnímateľná kapucňa
- Vrchná bunda s certifikáciou podľa normy EN 343 trieda 3/3, odnímateľná flaušová bunda s 2 vreckami a rukávmi s podšívkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Materiál vnútorného plášťa | 100 % polyester |
Plošná hmotnosť vnútorného plášťa na m² | 240 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |