Bunda Tallin 3 v 1
Viacúčelová bunda, Tallin, 3-v-1
BUNDA TALLINN 3V1 ČIERNA 4XL
Obj. č. M411176006
EAN 4251402714064
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná, pohodlná a teplá bunda so športovým dizajnom.
- Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť voči roztrhnutiu), ľahká, odolná, priedušná, nepremokavá (vodný stĺpec 5 000 mm)
 - 2 predné vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko
 - Krytý, nepremokavý predný zips, zlepované švy
 - Vysoký golier, nastaviteľné manžety a lem, odnímateľná kapucňa
 - Vrchná bunda s certifikáciou podľa normy EN 343 trieda 3/3, odnímateľná flaušová bunda s 2 vreckami a rukávmi s podšívkou
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Čierna  | 
Veľkosť  | 4XL  | 
Materiál  | 100 % polyester  | 
Hmotnosť látky na m2  | 160 g  | 
Normy  | EN 343  | 
Norma EN  | 343  | 
Materiál vnútorného plášťa  | 100 % polyester  | 
Plošná hmotnosť vnútorného plášťa na m²  | 240 g  | 
Umývateľné pri  | 40°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky  |