Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bunda Tallin 3 v 1

Viacúčelová bunda, Tallin, 3-v-1
BUNDA TALLINN 3V1 MODRÁ XL

Obj. č. M411303003

EAN 4251596897918

Cena za zvolené balenie
Bunda Tallin 3 v 1

Obj. č. M411303003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Funkčná, pohodlná a teplá bunda so športovým dizajnom.
  • Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť voči roztrhnutiu), ľahká, odolná, priedušná, nepremokavá (vodný stĺpec 5 000 mm)

  • 2 predné vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko

  • Krytý, nepremokavý predný zips, zlepované švy

  • Vysoký golier, nastaviteľné manžety a lem, odnímateľná kapucňa

  • Vrchná bunda s certifikáciou podľa normy EN 343 trieda 3/3, odnímateľná flaušová bunda s 2 vreckami a rukávmi s podšívkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Modrá

Veľkosť

XL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

160 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Materiál vnútorného plášťa

100 % polyester

Plošná hmotnosť vnútorného plášťa na m²

240 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie