Bunda Tallin 3 v 1
Viacúčelová bunda, Tallin, 3-v-1
BUNDA TALLINN 3V1 ŠEDÁ XS
Obj. č. M411302010
EAN 4251596897871
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná, pohodlná a teplá bunda so športovým dizajnom.
- Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť voči roztrhnutiu), ľahká, odolná, priedušná, nepremokavá (vodný stĺpec 5 000 mm)
- 2 predné vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko
- Krytý, nepremokavý predný zips, zlepované švy
- Vysoký golier, nastaviteľné manžety a lem, odnímateľná kapucňa
- Vrchná bunda s certifikáciou podľa normy EN 343 trieda 3/3, odnímateľná flaušová bunda s 2 vreckami a rukávmi s podšívkou
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Sivá | 
| Veľkosť | XS | 
| Materiál | 100 % polyester | 
| Hmotnosť látky na m2 | 160 g | 
| Normy | EN 343 | 
| Norma EN | 343 | 
| Materiál vnútorného plášťa | 100 % polyester | 
| Plošná hmotnosť vnútorného plášťa na m² | 240 g | 
| Umývateľné pri | 40°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |