Bunda typu bomber Allround Plus
ALLROUND-BLOUSON PLUS SCHWARZ GR.M
Obj. č. M041020001
EAN 4250004495500
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná voči vetru a vodoodpudivá
- Vrecko na mobilný telefón, vrecko na rukáve, predné vrecká a náprsné vrecká so zapínaním
- Teplá, vyberateľná plyšová podšívka, odnímateľné rukávy a zimný golier
- Zips YKK, elastický lem a manžety
- Klasický bomberový strih
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | M |
Materiál | 50% bavlna, 50% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | M |