Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Búracie kladivo MH 5-XES

Búracie kladivo MH 5-XES
KLADIVO SEKACIE MH 5-XES

Obj. č. 07025631

EAN 4050382117236

Cena za zvolené balenie
Búracie kladivo MH 5-XES

Obj. č. 07025631

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So systémom aktívneho tlmenia na znižovanie vibrácií počas prevádzky. S upevňovacím prvkom SDS-max

Tichý, no výkonný


Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie doby vŕtania s vysokou silou príklepu.



Extrémne rýchly priebeh práce


Funkcia sekania so silou príklepu 8 joulov



Práca bez námahy


18 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu podľa akéhokoľvek pracovného uhla.



Vysoká úroveň bezpečnosti a flexibility


Veľká doplnková pogumovaná rukoväť sa jednoducho nastavuje a ponúka najlepšie uchopenie pre používateľa.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1300 W

Poskytovaný výkon

615 W

Frekvencia príklepu min./max.

1430-2840 ot/min

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Sila príklepu

8 J

Nastaviteľná pozícia sekáča

18-násobný

Hmotnosť stroja

6,2 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Búracie kladivo MH 5-XES:
Kufrík na stroje Na sekacie kladivá MH 5-XES
1 x
Kufrík na stroje Na sekacie kladivá MH 5-XES

KUFOR-MA-F.07025631-(MH5-XES)

Množstvo: 1 x
1 x
Handle

RUKOVAT-ND

Množstvo: 1 x
Sprej na údržbu
1 x
Sprej na údržbu

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Popis:
100 ml
Na mazanie pántov, montážnych prvkov nástrojov a strojových držiakov
Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

KUFR.VLOZKA-MA-F.07025631-(MH5-XES)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súp. špic. a pl. sekáčov Premium, SDS-max up.

SADA SEKACOV-MAX-PLOCHE A SPICATE

With 3-zone tempering technology, additional breaking points (power grooves) and hexagonal design. 6 pieces: 3 point chisels and 3 flat chisels, each 400 mm long
x 1 ks
Prémiový široký sekáč s upínacím prvkom SDS-max

SPATMSL-MAX-350X115MM

Mimoriadne robustný široký sekáč s predĺženým zosilneným driekom
x 1 ks
Prémiový široký sekáč s upínaním SDS-max

SEKAC PLOCHY MAX 300X80MM

Vylepšený proces tvarovania pre dlhšiu prevádzkovú životnosť
x 1 ks
Držiak nástrojov s upevňovacím prvkom SDS-max

NADSTAVEC S MAX UPNUTIM-L400MM

Nástroj na čistenie podláh
x 1 ks
Nástroj na čistenie podláh

POSDEKAVAC-MAX-L270-B117MM

Na odstraňovanie podlahových povrchových vrstiev