Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bushing chisel carbide MAX

Bushing chisel carbide MAX
SEKAC-HM-MAX-L250-W40MM

Obj. č. 0647867250

EAN 4065746617499

Cena za zvolené balenie
Bushing chisel carbide MAX

Obj. č. 0647867250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

One-piece premium bush hammer with carbide teeth and tool holder suitable for SDS-max.
  • Veľmi dlhá prevádzková životnosť a optimálny výkon vďaka 25 zubom z vysoko kvalitného karbidu

  • Veľmi kompaktná ubíjacia hlava zaisťujúca badateľne nižšiu hmotnosť a príjemnejšiu prácu v porovnaní s bežnými štandardnými verziami.

  • Optimálny prenos sily, nakoľko sekáč je vyrobený z jedného kusa
Upozornenie

Textúrovanie povrchu závisí od počtu zubov a dĺžky aplikácie sekáča, ako aj od sily úderov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vytváranie textúry na povrchoch z kameňa, betónu, plastov alebo prírodného kameňa

  • Hrubovanie povrchov (vytváranie spojovacích vrstiev), napr. pri obnove povrchu betónu a asfaltu

  • Odstraňovanie prebytočného betónu

  • V prípade pevných povrchov možno použiť aj na odstraňovanie náterov s obsahom gumy

Dĺžka

250 mm

Šírka

40 mm

Hĺbka

40 mm

Počet zubov

25 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacie a búracie kladivo BMH 45-XE s nízkymi vibráciami

VRTACIE A BURACIE KLADIVO BMH45-XE

Výkonné 8 kg vŕtacie a búracie kladivo s tlmením vibrácií a upnutím SDS-max.
x 1 ks
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare