Butyl sealing tape
Butyl sealing tape
PASKA BUTYLOVA TESNIACA-19X2MM-15M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca priľnavosť a kompatibilita s väčšinou bežných materiálov
- Vynikajúca kompatibilita s plexisklom, makrolonom a bitúmenom (v súlade s DIN EN 1548)
Dlhá životnosť
- Pri správnej a odbornej aplikácii takmer neobmedzená životnosť
- Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Vodotesná a vodu odpudzujúca
Ideálna na použitie v oblasti „udržateľného stavebníctva“
- Nie je škodlivá pre zdravie
- Bez zápachu
- Izolujúci a zvukovo izolačný účinok
- Vysoká tesnosť proti difúzii vodnej pary
- Objemovo stabilná
- Splňuje požiadavky VOC
Rýchla a ľahká aplikácia
- Okamžite funkčná
- Trvalo samolepiaca
Samolepiaca
Bez rozpúšťadiel a bitúmenu
- Musí sa zabrániť skrutkovaniu/preniknutiu butylovej pásky.
- Butyl sa nedá mechanicky pripevniť!
Hárky údajov(X)
Butylová tesniaca páska je vhodná na tesnenie a upevňovanie v priemyselných a stavebných aplikáciách, ako aj na prekrývanie a ochranné tesnenie bez prenosu mechanických síl na kĺby, spoje, pripojenia, otvory, vinutia a kontaktné body a na rozsiahle opravné práce v interiéri aj exteriéri.
Je ideálna aj na lepenie spojov a lepenie fólií parotesných zábran, prekrývacie tesnenie montážnych dielov v automobilovom a strešnom priemysle, fasád a stavebných zariadení, betónovej a prefabrikovanej betónovej konštrukcie, lodnej, karavanovej a kontajnerovej konštrukcii, v nábytkárskom a interiérovom priemysle, v sanitárnych a elektrických inštaláciách, ako aj vo vetracej a klimatizačnej technike.
Výrobok sa môže použiť aj ako ochrana proti korózii medzi kovovými materiálmi alebo na tlmenie vibrácií a zvukovú izoláciu. Pri prenose zaťaženia je potrebné mechanické zaistenie.
Tesnené povrchy musia byť suché, nosné a bez mastnoty a prachu. Absorpčné a porézne povrchy, ako je betón, omietka atď., sa musia vopred ošetriť butylovým základným náterom. Butylová tesniaca páska sa musí starostlivo pritlačiť na povrch. Stlačením tesniacich povrchov k sebe sa dosiahne dokonalé utesnenie. Ak sa na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Z tohto dôvodu nikdy nestláčajte butylové výrobky úplne na plocho (ako dištančnú podložku použite podložku). Butylové výrobky by mali byť vždy mechanicky zaistené kvôli tečúcim vlastnostiam pásky („tečenie za studena“), napr. priskrutkovaním dielov, použitím lisovacieho profilu.
Chemický základ | Butyl, prírodný kaučuk |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 15 m |
Hrúbka tesniacej pásky | 2 mm |
Šírka | 19 mm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Hustota / podmienky | 1,7 g/cm³ / v súlade s normou DIN EN ISO 1183-1 |
Tvrdosť Shore OO/podmienky | 50 / v súlade s normou DIN EN ISO 868 |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 30 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Veľmi dobrý |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a relatívna vlhkosť 50% |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!