Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Butylová chemoodolná rukavice

Butylové ochr. rukavice chem. odol.
RUKAVICE-CHEM-BUTYL-SZ10-350MM

Obj. č. 0899430310
EAN 4049557937700

Cena za zvolené balenie
Butylová chemoodolná rukavice

Obj. č. 0899430310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
  • Vynikajúca ochrana proti nebezpečným chemikáliám

  • Dobrá mechanická odolnosť

  • Rolovaný okraj

  • Púdrované
Upozornenie

Nie sú odolné voči olejom, halogénom a uhľovodíkom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Chemický priemysel

  • Laboratórne práce

  • Manipulácia s extrémne nebezpečnými, toxickými chemikáliami, ako sú estery, ketóny, acetón, aldehydy, amíny, anhydridy, hydroxid draselný, hydroxid sodný, bázy, alkohol, anorganické soli, organické kyseliny a anorganické kyseliny až do 20 %

Veľkosť

10

Materiál

Butyl

Povrchová úprava vnútrajška

Pudrované

Normy

EN 374, EN 388, EN 420

Kategória ochrany

3

Dĺžka

350 mm

Hrúbka materiálu

0,50 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,10 mm

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie