Butylová chemoodolná rukavice
Butylové ochr. rukavice chem. odol.
RUKAVICE-CHEM-BUTYL-SZ8-350MM
Obj. č. 0899430308
EAN 4049557937557
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
- Vynikajúca ochrana proti nebezpečným chemikáliám
- Dobrá mechanická odolnosť
- Rolovaný okraj
- Púdrované
Upozornenie
Nie sú odolné voči olejom, halogénom a uhľovodíkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Chemický priemysel
- Laboratórne práce
- Manipulácia s extrémne nebezpečnými, toxickými chemikáliami, ako sú estery, ketóny, acetón, aldehydy, amíny, anhydridy, hydroxid draselný, hydroxid sodný, bázy, alkohol, anorganické soli, organické kyseliny a anorganické kyseliny až do 20 %
Veľkosť | 8 |
Materiál | Butyl |
Povrchová úprava vnútrajška | Pudrované |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 350 mm |
Hrúbka materiálu | 0,50 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,10 mm |
Farba | Čierna |