Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Butylová páska Flex EURASOL®

Butylová tesniaca páska EURASOL Flex
TESNIACA PASKA EURASOL FLEX 2X80MM 20M
EURASOL

Obj. č. 0875635080
EAN 4052712075797

Cena za zvolené balenie
Butylová páska Flex EURASOL®

Obj. č. 0875635080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pružná tesniaca páska na vzduchotesné, vetru a dažďu odolné tesnenie prestupov v interiéri aj exteriéri s vynikajúcou trojrozmernou deformáciou okolo spojov a kompenzáciou pohybu komponentov.

Všestranná


  • Butylová páska vhodná prakticky na všetky druhy otvorov

  • Možná spätná aplikácia, ak už boli položené potrubia a káble


Elastická špeciálna fólia


  • Páska sa dá veľmi ľahko natiahnuť vo všetkých smeroch, a tak umožňuje vynikajúcu trojrozmernú deformáciu okolo škár

  • Spoľahlivo kompenzuje pohyb komponentov


Vysoká pevnosť prilepenia


Maximálna spoľahlivosť vďaka vynikajúcej priľnavosti na povrchy.



Vynikajúca materiálová kompatibilita



Rýchla aplikácia vďaka vyčnievajúcemu separačnému papieru (dá sa nadvihnúť prstom) s rozdelením v strede

Upozornenie

Butylová pružná páska EURASOL je ideálne vhodná na parotesné zábrany, paroizolačné materiály a stropné ochranné fólie WÜTOP. Odporúčame preto použiť uvedené fólie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

V exteriéri


Utesňovanie otvorov cez stropné a strešné ochranné fólie, napr. na komíny alebo potrubia.



V interiéri


Na utesňovanie otvorov v paroizolačných materiáloch alebo parotesných zábranách, napr. na výpustné otvory alebo elektrické káble. Na preklenovanie komponentových a panelových škár.

Základ lepidla

Syntetický, prírodný kaučuk

Nosný materiál

PE fólia

Farba

Sivá

Dĺžka

20 m

Šírka

80 mm

Celková hrúbka

2 mm

Rozťažnosť

400 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / pri teplote 20°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie