Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Butylová páska na utesnenie klincov EURASOL®

Páska na utesn. klincov EURASOL butyl
TESNIACA PASKA NLSEAL BUTYL 1X40MM 30M

Obj. č. 0875852140

EAN 4052703971480

Cena za zvolené balenie
Butylová páska na utesnenie klincov EURASOL®

Obj. č. 0875852140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Overená obojstranná tesniaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu.

Trvalo elastická


Butyl je vynikajúci na vyrovnanie malých nerovností na povrchu.



Obidve strany sú vysoko priľnavé


Dobrá adhézia na podkladových membránach a dreve.



Veľmi dobrá materiálová kompatibilita



Rýchla aplikácia vďaka vyčnievajúcemu separačnému papieru (dá sa nadvihnúť prstom)



Vynikajúca odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom

Upozornenie

Páska na utesnenie klincov EURASOL je ideálne vhodná na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Odporúčame preto použiť uvedené podkladové membrány.

Vyhovuje požiadavkám smernice ZVDH (Nemecké ústredné združenie pre pokrývanie)


Utesnenie klincov je potrebné v prípade provizórneho pokrytia a zvyčajný sklon strechy nie je dostatočný. Páska na utesnenie klincov EURASOL chráni pred prenikaním vody a spĺňa požiadavky smernice ZVDH.



Maximálna bezpečnosť s certifikátom o skúškach


Odolnosť proti prudkému dažďu bola testovaná vo Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte až do 600 Pa (zodpovedá sile vetra 11 – 12).



Odolnosť proti prudkému dažďu testovaná vo Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pri pripevňovaní zabezpečovacích strešných lát na krokvy klince alebo skrutky prenikajú cez podkladovú membránu alebo strešnú ochrannú fóliu. Cez tieto body môže pri daždi vnikať voda a poškodiť konštrukciu. Butylová páska na utesnenie klincov EURASOL tieto miesta spoľahlivo utesní, a tak chráni pred poškodením a zabezpečuje splnenie požiadaviek smernice ZVDH. Vhodná aj na prečnievajúce a lepené spoje.

Pokyny

Páska na utesnenie klincov EURASOL butyl sa prilepí buď na spodnú stranu zabezpečovacích strešných lát, alebo na vonkajšiu stranu podkladovej membrány rovnobežne s krokvou. Upozorňujeme, že spracúvaný povrch musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a úlomkov. Strešná lata sa potom pripevní na krokvu.

Základ lepidla

Syntetický, prírodný kaučuk

Farba

Sivá

Celková hrúbka

1 mm

Dĺžka

30 m

Šírka

40 mm

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

35 °C

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie