Butylová páska s hliníkovým kašírovaním
Butylová tesniaca páska s hliníkovým kašírovaním
PASKA ZIVICOVA S HLIN.FOLIOU 20M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode
- Butylová páska sa môže používať aj vo vonkajších priestoroch a odoláva dažďu a všetkým ostatným poveternostným vplyvom (nie je vhodná na použitie pod vodou).
- Nie je korozívna
Vysoká adhézia na nasiakavé a nenasiakavé povrchy
Môže sa použiť na všetky povrchy v stavebnom priemysle, napr. oceľ, hliník, sklo, plast, drevo, betón, murivo, bitúmen atď.
Butylové pásky sú samosceľovacie
Páska je ihneď po aplikácii plne funkčná a spĺňa všetky požadované vlastnosti.
Nepriepustná voči difúzii pár
Tesniaca páska umožňuje vodotesné utesnenie a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do karosérie.
- Žiadny bimetalový efekt
- Kompatibilná s bitúmenom
- Zníženie hluku
- Jednoduchá aplikácia
- Bez zápachu
- Bez obsahu rozpúšťadiel a bitúmenu
- Je potrebné zabrániť zaskrutkovaniu/prepichnutiu butylovej pásky
- Butyl sa nedá mechanicky pripevniť!
- Vyhovuje technickým listom IVD č. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Kompatibilita s bitúmenom podľa DIN EN 1548
Vyhovuje požiadavkám na VOC podľa:
- EMICODE EC 1 Plus
- Schéma AgBB
- Francúzska trieda VOC A + a „vyhláška KMR“
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie neboli súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.
Hárky údajov(X)
Na prekrytie tesnení stavebných a spojovacích škár v priemyselných a stavebných konštrukciách, betóne a betónových konštrukciách hotových dielov. Medzi typické aplikácie patria tesnenie svetlíkov, okenných rámov, sklených štruktúr na šikmých strechách (len s nalisovaným profilom), skleníkov, zimných záhrad a ďalších styčných plôch vyrobených zo skla, plastu a kovu. Tiež tesnenie strešných priechodov, spojení dažďových žľabov a spojení medzi prečnievajúcimi strechami a murivom.
Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnoty. Pri aplikácie nesmie teplota klesnúť pod +10 °C. Absorbujúce a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom (obj. číslo 0892875).
Ak chcete dosiahnuť dobrú počiatočnú adhéziu na povrch, páska sa musí pritlačiť na povrch a vyhladiť pritláčacím valčekom (obj. číslo 0693011756). Mali by ste sa vyhnúť skladom a záhybom.
Butyl má sklon k toku za studena (tok charakteristický pre pásku). Páska sa preto vždy musí pripevňovať pomocou nalisovaného profilu, aby sa zabránilo tesneniu skĺznuť v dôsledku napríklad hmotnosti snehu alebo zachytenej vody. Ak sa však na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Okrem toho nikdy nestláčajte butylovú pásku do nulového bodu (použite dodaný kotúč ako dištančnú podložku)!
Lepiaca plocha tesniacej pásky musí byť pri lepení cez škáry minimálne 1/3 (na kontaktnú plochu) šírky pásky. Úlohy lepenia nad hlavou nie sú povolené bez ďalších mechanických upevnení. Pri tesnení pridržiavacích profilov na sklo gumový profil nemôže ležať na tesniacej páske. Šírka butylovej pásky sa musí vybrať tak, aby sa páska umiestnila medzi gumové profily.
Chemický základ | Butyl, prírodný kaučuk |
Verzia | S hliníkovým kašírovaním |
Nosný materiál | Hliníková laminátová fólia |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 20 m |
Šírka | 100 mm |
Celková hrúbka | 1.5 mm |
Hrúbka butylovej hmoty | 1.4 mm |
Hrúbka nosného materiálu | 0.04 mm |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Odolnosť proti | Voda, Počasie |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50% |