Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Butylová páska s hliníkovým kašírovaním

Butylová tesniaca páska s hliníkovým kašírovaním
PASKA ZIVICOVA S HLIN.FOLIOU 20M

Obj. č. 087562040
EAN 4011231801874

Cena za zvolené balenie
Butylová páska s hliníkovým kašírovaním

Obj. č. 087562040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Montážna a tesniaca samolepiaca páska z butylovej gumy s trvalo zakotveným hliníkovým kašírovaním. Odolná voči poveternostným vplyvom, priľne na všetky existujúce podklady v stavebnom priemysle.

Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode


  • Butylová páska sa môže používať aj vo vonkajších priestoroch a odoláva dažďu a všetkým ostatným poveternostným vplyvom (nie je vhodná na použitie pod vodou).

  • Nie je korozívna


Vysoká adhézia na nasiakavé a nenasiakavé povrchy


Môže sa použiť na všetky povrchy v stavebnom priemysle, napr. oceľ, hliník, sklo, plast, drevo, betón, murivo, bitúmen atď.



Butylové pásky sú samosceľovacie


Páska je ihneď po aplikácii plne funkčná a spĺňa všetky požadované vlastnosti.



Nepriepustná voči difúzii pár


Tesniaca páska umožňuje vodotesné utesnenie a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do karosérie.



  • Žiadny bimetalový efekt

  • Kompatibilná s bitúmenom

  • Zníženie hluku

  • Jednoduchá aplikácia

  • Bez zápachu

  • Bez obsahu rozpúšťadiel a bitúmenu
Upozornenie
  • Je potrebné zabrániť zaskrutkovaniu/prepichnutiu butylovej pásky

  • Butyl sa nedá mechanicky pripevniť!
  • Vyhovuje technickým listom IVD č. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Kompatibilita s bitúmenom podľa DIN EN 1548


Vyhovuje požiadavkám na VOC podľa:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schéma AgBB

  • Francúzska trieda VOC A + a „vyhláška KMR“

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie neboli súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prekrytie tesnení stavebných a spojovacích škár v priemyselných a stavebných konštrukciách, betóne a betónových konštrukciách hotových dielov. Medzi typické aplikácie patria tesnenie svetlíkov, okenných rámov, sklených štruktúr na šikmých strechách (len s nalisovaným profilom), skleníkov, zimných záhrad a ďalších styčných plôch vyrobených zo skla, plastu a kovu. Tiež tesnenie strešných priechodov, spojení dažďových žľabov a spojení medzi prečnievajúcimi strechami a murivom.

Pokyny

Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnoty. Pri aplikácie nesmie teplota klesnúť pod +10 °C. Absorbujúce a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom (obj. číslo 0892875).


Ak chcete dosiahnuť dobrú počiatočnú adhéziu na povrch, páska sa musí pritlačiť na povrch a vyhladiť pritláčacím valčekom (obj. číslo 0693011756). Mali by ste sa vyhnúť skladom a záhybom.


Butyl má sklon k toku za studena (tok charakteristický pre pásku). Páska sa preto vždy musí pripevňovať pomocou nalisovaného profilu, aby sa zabránilo tesneniu skĺznuť v dôsledku napríklad hmotnosti snehu alebo zachytenej vody. Ak sa však na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Okrem toho nikdy nestláčajte butylovú pásku do nulového bodu (použite dodaný kotúč ako dištančnú podložku)!


Lepiaca plocha tesniacej pásky musí byť pri lepení cez škáry minimálne 1/3 (na kontaktnú plochu) šírky pásky. Úlohy lepenia nad hlavou nie sú povolené bez ďalších mechanických upevnení. Pri tesnení pridržiavacích profilov na sklo gumový profil nemôže ležať na tesniacej páske. Šírka butylovej pásky sa musí vybrať tak, aby sa páska umiestnila medzi gumové profily.

Chemický základ

Butyl, prírodný kaučuk

Verzia

S hliníkovým kašírovaním

Nosný materiál

Hliníková laminátová fólia

Farba

Čierna

Dĺžka

20 m

Šírka

40 mm

Celková hrúbka

1.5 mm

Hrúbka butylovej hmoty

1.4 mm

Hrúbka nosného materiálu

0.04 mm

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Teplota spracovania min./max.

5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Odolnosť proti

Voda, Počasie

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie