Butylová šnúra s kruhovým prierezom
Butylová šnúra s kruhovým prierezom
PASKA TESNIACA BUTYL-D8MM-L25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca kompatibilita so všetkými podobnými povrchmi
Dobrá kompatibilita s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom, náterovými systémami, ako aj mimoriadne dobré adhézne vlastnosti umožňujú množstvo kombinácií v tesniacich systémoch.
Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode
Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Nepriepustná voči difúzii pár
Samosceľovacia
Kompatibilná s plexisklom a makrolonom
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Samosceľovacia butylová kruhová páska disponuje vysokou adhéznou pevnosťou, vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami a odolnosťou voči vlhkosti. Páska je dobre kompatibilná s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom a náterovými systémami. Veľmi dobré adhézne vlastnosti umožňujú rozmanitú kombináciu tesniacich systémov. Ideálna na montáž dielov v automobilovom odvetví, ako je napr. lepenie obkladových fólií na prahy dverí, lepenie lištových panelov alebo utesnenie skladovacích nádob, síl, trapézových strešných krytín a podobne s cieľom zabrániť vibráciám. Vhodná na utesnenie prekrývajúcich sa spojov pri montáži dielov v automobilovom priemysle, na strešných konštrukciách, fasádnych konštrukciách a vybavení, v nábytkárskom a interiérovom priemysle, v sanitárnych a elektrických inštaláciách, ako aj na všetky podobné aplikácie, ako sú napr. priechodky, objímky, kryty káblov alebo podobné súčasti.
Pokyny na použitie: Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Pri aplikácii nesmie teplota klesnúť pod +5 °C. Nasiakavé a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom od spoločnosti Würth. Butylová páska ma musí opatrne zatlačiť na povrch. Stlačením tesniacich povrchov k sebe sa dosiahne dokonalé utesnenie. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Butylové produkty je preto vždy potrebné zaistiť mechanicky napr. priskutkovaním dielov, aplikovaním nalisovaného profilu. Keď sa používa nalisovaný profil, musia sa dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa šírky butylovej pásky. Ak sa na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Nikdy nestláčajte butylové výrobky úplne naplocho (použite dodaný kotúč ako dištančnú podložku)
Chemický základ | Butyl, prírodný kaučuk |
Farba | Čierna |
Počet šnúr | 7 KS |
Vonkajší priemer | 8 mm |
Dĺžka | 25.2 m |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |
Hustota / podmienky | 1,7 g/cm³ / v súlade s normou DIN EN ISO 1183-1 |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Tvrdosť Shore OO/podmienky | 50 / v súlade s normou DIN EN ISO 868 |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 30 N |
Min. pevnosť v tlaku/podmienky | 0,08 / NF P30-303 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a relatívna vlhkosť 50% |
Odolnosť proti UV žiareniu | Veľmi dobrý |
Odolnosť proti | Počasie, Vlhkosť, UV žiarenie |