Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Butylová šnúra s kruhovým prierezom

Butylová šnúra s kruhovým prierezom
SNURA TESNIACA BUTYLOVA

Obj. č. 0894700380
EAN 4011231837859
Cena za zvolené balenie
Butylová šnúra s kruhovým prierezom

Obj. č. 0894700380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoadhézna samolepiaca okrúhla tesniaca šnúra z butylkaučuku na prečnievajúce utesňovanie. Veľmi dobrá znášanlivosť so všetkými známymi povrchmi a dobrá odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode.

Vynikajúca kompatibilita so všetkými podobnými povrchmi


Dobrá kompatibilita s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom, náterovými systémami, ako aj mimoriadne dobré adhézne vlastnosti umožňujú množstvo kombinácií v tesniacich systémoch.



Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode


Na vonkajšie aj vnútorné použitie.



Nepriepustná voči difúzii pár



Samosceľovacia



Kompatibilná s plexisklom a makrolonom

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samosceľovacia butylová kruhová páska disponuje vysokou adhéznou pevnosťou, vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami a odolnosťou voči vlhkosti. Páska je dobre kompatibilná s kovmi, betónom, murivom, drevom, sklom, tvrdým PVC, bitúmenom a náterovými systémami. Veľmi dobré adhézne vlastnosti umožňujú rozmanitú kombináciu tesniacich systémov. Ideálna na montáž dielov v automobilovom odvetví, ako je napr. lepenie obkladových fólií na prahy dverí, lepenie lištových panelov alebo utesnenie skladovacích nádob, síl, trapézových strešných krytín a podobne s cieľom zabrániť vibráciám. Vhodná na utesnenie prekrývajúcich sa spojov pri montáži dielov v automobilovom priemysle, na strešných konštrukciách, fasádnych konštrukciách a vybavení, v nábytkárskom a interiérovom priemysle, v sanitárnych a elektrických inštaláciách, ako aj na všetky podobné aplikácie, ako sú napr. priechodky, objímky, kryty káblov alebo podobné súčasti.

Pokyny

Pokyny na použitie: Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť suché, musia znášať zaťaženie a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Pri aplikácii nesmie teplota klesnúť pod +5 °C. Nasiakavé a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť základným butylovým alebo asfaltovým náterom od spoločnosti Würth. Butylová páska ma musí opatrne zatlačiť na povrch. Stlačením tesniacich povrchov k sebe sa dosiahne dokonalé utesnenie. Butyl má sklon k toku za studena (toková charakteristika pásky). Butylové produkty je preto vždy potrebné zaistiť mechanicky napr. priskutkovaním dielov, aplikovaním nalisovaného profilu. Keď sa používa nalisovaný profil, musia sa dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa šírky butylovej pásky. Ak sa na profil vyvinie nadmerný kontaktný tlak, tesniaca zložka sa vytlačí. Nikdy nestláčajte butylové výrobky úplne naplocho (použite dodaný kotúč ako dištančnú podložku)

Chemický základ

Butylkaučuk

Farba

Čierna

Vonkajší priemer

3 mm

Dĺžka vo zvitku

16 m

Počet šnúr

5 KS

Dĺžka

80 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 / podľa DIN4102

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Počasie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie