Butylová tesniaca páska
Butylová tesniaca páska, dvojvrstvová
PASKA-BUT-SEDA-50X0,7X15M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Fólia znesie mechanické zaťaženie a je odolná voči roztrhnutiu
Hlavy skrutiek je možné prekryť bez problémov
Lepidlo je bez zápachu a neobsahuje rozpúšťadlá, chlórované uhľovodíky ani aromatické uhľovodíky
Žiadny nepríjemný zápach počas aplikácie alebo následnej prevádzky zariadenia
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na trvalé vzduchotesné uzavretie styčných spojov a objímkových spojov vzduchovodov, špirálových zváraných rúr a ohybných rúr v pneumatických systémoch
Povrch musí byť suchý a nesmú byť na ňom separačné prostriedky, ako napríklad mastnota, olej, tenzidy, nečistoty ani prach.
Základ lepidla | Butyl, prírodný kaučuk |
Separačná vrstva | Fólia |
Nosný materiál | PE fólia |
Farba | Striebornosivá (nosný materiál) |
Dĺžka | 15 m |
Šírka | 50 mm |
Celková hrúbka | 0.6 mm |
Hrúbka butylovej hmoty | 0.52 mm |
Hrúbka nosného materiálu | 0.08 mm |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |