Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 - 1
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 - 2
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 - 3
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  10X11 - 4

Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV®

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený
KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S 10X11
ZEBRA

Obj. č. 0713305101
EAN 4024835153522

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 0713305101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®, hlboké zalomenie pre ťažko dostupné miesta, v širokej škále veľkostí

Ergonomický obojstranný očkový kľúč pre náročné úkony


  • Obojstranný očkový kľúč má hlboké 18 ° zalomenie pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie


Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality


  • Obojstranný očkový kľúč je v súlade s normou DIN 838/ISO 3318

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Okraje kufríka sú navyše leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie