CEE kombinovaná nástenná zásuvka 250/400 V, 6 H
ZASUVKA VYS.NAPATIA 5 POLOV 16A
Obj. č. 0969750516
EAN 4038898092018
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skrutkový zámok pre puzdro
- 32 A variant s poistkou zariadenia pre uzemňovaciu kontaktnú zásuvku (mikropoistka, 10 A, pomalé plnenie)
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Hárky údajov(X)
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 5 KS |
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Farba | Červená |
Druh krytia IP | IP 44 |
Káblový prívod | Upevňovacia skrutková prechodka M25mm |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Skrutkovací uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |