CEE nástenná skrinka 250 / 400 V, 6 H
Prípojný konektor, CEE, nástenná zásuvka
STEN.ZASUVKA-CEE-CERVENA-5POL-16A-400V-I
Obj. č. 0969730516
EAN 4038898091943
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zámok puzdra s kľúčom
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 5 KS |
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Farba | Červená |
Druh krytia IP | IP 44 |
Káblový prívod | Upevňovacia skrutková prechodka M25mm |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Skrutkovací uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |