CERAfix® 307 na vonkajšie rohy
CERAfix 307 na vonkajšie rohy
TESNIACA PASKA (CERAFIX-307)-120MM
Obj. č. 5875100307
EAN 4047376968516
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všestranné
Pre triedu vplyvu vody W0-W3-I
Bezpečné utesnenie s rovnomernou hrúbkou vrstvy
- Vynikajúci adhézny spoj
- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť voči vode
- Rovnomerná vrstva tesniaceho prostriedku
- Odolnosť voči teplotám a starnutiu
Jednoduché a rýchle použitie
- Produkty pripravené na použitie majú zvýšenú spoľahlivosť a umožňujú rýchlejšiu aplikáciu
- Lepenie s lepidlom na obkladové prvky v súlade s normou DIN 12004
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Rovnaký materiál ako v prípade vodeodolnej membrány CERAfix 305.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Použiteľné pre triedy odolnosti voči vode W0-I až W3-I, W1-B a W2-B podľa noriem DIN 18534 a DIN 18535 a podľa technického informačného hárku „Tesniace hmoty“ Centrálneho združenia nemeckého stavebného priemyslu.
Povrch:
Suchý, zaťažiteľný, bez látok, ktoré zhoršujú priľnavosť (olej, mastnota, prach, iné nečistoty).
Použitie:
Utesňovanie rohových útvarov v stenách a podlahách v spojení s obkladačkami a doskami. Páska CERAfix 307 sa musí lepiť naplocho pomocou lepidla na obkladové prvky v súlade s normou DIN EN 12004, napr. pomocou lepidla na obkladové prvky CERAfix 402 PLUS, CERAfix 403 PLUS alebo CERAfix 412 PLUS.
Materiál | Polypropylénové rúno (horná/dolná strana)/polyetylénová fólia (stred) |
Farba | Červená HKS 14 |
Dĺžka ramena | 120 mm |
Hrúbka | 0,42 mm |
Odolnosť proti | Starnutie |
Priepustnosť vodnej pary min. (tlak) | 1,5 bar |
Podmienka pre priepustnosť vodnej pary | podľa DIN EN 1928 |
Predĺženie pozdĺžne max. | 80 % |
Predĺženie priečne max. | 120 % |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 150 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 296,66 N |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102-1 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |