Cable branch and junction box, WKE E30-E90
Cable branch and junction box, WKE E30-E90





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez kábla prechodovej skrinky | 1,0–10,0 mm² |
Prierez kábla rozvádzacej skrinky | 1,0–4,0mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 150 x 150 x 85 mm |
Počet prívodov vedenia | 12 KS |
Počet prívodov vedenia v podlahe | 2 KS |
Verzia | Sexternými prípojnými plieškami, So svorkou, 5-pólová |
Druh krytia IP | IP 66 |
Menovité napätie | 450 V/AC/DC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -35 do 80 °C |
Farba | Oranžová |
Materiál | Polykarbonát – PC |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Doplnkové príslušenstvo | Rozperné spony pre káble E 30/E 90, č. tovaru 0971 601 ..., káblové spony typ H/AC E 30/E 90, č. tovaru 0971 0... |