Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cable tie KBL MZ PA metal latch approval natural

Cable tie KBL MZ PA metal latch approval natural
PASKA STAHOV. OCEL JAZ.-BIELA-4,8X186MM

Obj. č. 0502271014

EAN 4099618351693

Cena za zvolené balenie
Cable tie KBL MZ PA metal latch approval natural

Obj. č. 0502271014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength

Odolnosť voči korózii


  • Antimagnetické zatváranie s kovovým jazýčkom vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele typu 316

  • Vynikajúce vlastnosti pri zväzovaní aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako je napr. vlhkosť, teplo, chlad atď.

  • Pevná a odolná voči vibráciám a vonkajším vplyvom

  • Vhodná na použitie v interiéri


Žiadne ostré hrany a bezpečné uchytenie


  • Zaoblený a hladký vonkajší povrch, aby sa zabránilo poškodeniu izolácie káblov atď.

  • Hladké telo bez zubov a drážok navyše znižuje počet príliš namáhaných bodov

  • Ľahká textúra na vnútornej strane pásky zaisťuje, že páska pevne sedí na zväzku káblov


Rýchla inštalácia a jednoduchá manipulácia


  • Mierne zahnutý, špicatý koniec pásky a jednodielne klinové uzavretie

  • Zavádzacia pomôcka so zahnutými koncami 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje


Zvýšená bezpečnosť pre používateľa


  • Vyššia pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnými káblovými páskami s plastovými jazýčkami


Praktické balenie pre vybrané rozmery


  • Perforácia na jednoduché otvorenie

  • Opakovane uzatvárateľné balenie so zipsovacím zapínaním

  • S euro dierovaním
Upozornenie
  • Postupujte opatrne pri používaní silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách

  • Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam

  • Nie je odolná voči UV žiareniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre aplikácie v interiéri, ako napríklad:


  • Konštrukcia skriňového rozvádzača

  • Elektroinštalácie a stavebné inštalácie

  • Výroba vozidiel

  • Autoservisy

  • Údržbárske dielne

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

186 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

3-48 mm

Min. sila v ťahu

222 N

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do +85 °C

Materiál

PA 6.6 V-2 – polyamide

Horľavá látka

V2

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Prírodná

Verzia

S pomôckou na prevliekanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie