Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black
PASKA STAH. OCEL JAZYCEK CIERNA-4,8X361

Obj. č. 0502271161

EAN 4099618351983

Cena za zvolené balenie
Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

Obj. č. 0502271161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

361 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

3-102 mm

Min. sila v ťahu

222 N

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do +105 °C

Materiál

PA 6.6 V-2 – polyamide

Horľavá látka

V2

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie