Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black
Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black
PASKA STAHOV. KOV. JAZ. CIERNA 6,9X340MM
Obj. č. 0502271181
EAN 4099618351952
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 6,9 mm |
Dĺžka | 340 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 4,8-102 mm |
Min. sila v ťahu | 540 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do +85 °C |
Materiál | PA 6.6 V-2 – polyamide |
Horľavá látka | V2 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |