Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black
PASKA STAHOV. OCEL JAZ.-CIERNA-4,8X290MM

Obj. č. 0502271151

EAN 4099618351877

Cena za zvolené balenie
Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

Obj. č. 0502271151

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

290 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

3-78 mm

Min. sila v ťahu

222 N

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do +105 °C

Materiál

PA 6.6 V-2 – polyamide

Horľavá látka

V2

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Čierna

Verzia

S pomôckou na prevliekanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie