Cable tie PA4.6
Cable tie PA4.6
Obj. č.
5630000492
EAN 4061975505545
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
With plastic pawl, heat stabilised up to 130 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 4.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Šírka | 2,5 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 3-20,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 130 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Horľavá látka | V2 |