Cable tie tensioner for stainless steel cable ties
Cable tie tensioner for stainless steel cable ties
PISTOL VIAZACIA NA UPINACIE PASY
Obj. č.
0502715014
EAN 4099618396922
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For tensioning and cutting stainless steel cable ties
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre káblové viazacie pásky | max. 7,9 mm |
Dĺžka | 180 mm |
Min./max. sila v ťahu | 300-640 N |
Materiál | Hliník |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Sivá, Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 591.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!